詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944N-401

品名 : カートンサイザー(ダンボール用)

仕様

サイズ 125×50×332(H)mm 重量 370g
材質 本体:鉄
ハンドル・調整ねじ:ナイロン
ダンボールのサイズを小さくするために折り目を付けられます。
端から30cmの深さまで折り目付け可能
箱のサイズをコンパクトにすることで、梱包材・運送費用の削減になります。
ブレードカバー付き
追加説明
カタログ価格

3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/24 07:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1642ページ
ウェブカタログ画像
  • 内容物の高さに合わせてスライドするだけ
  • 折り目を付けられます。
  • 折り目に合わせて織り込むだけ

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top