詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944N-91

品名 : 48mm用 テープホルダー(折込タブ機能付)

仕様

メーカー 3M 型番 FD50
適用テープ 幅:48mm以内
テープ芯内径:76mm(3”)
テープ外径:132mm以内
材質 鉄
カラー グレー
自動的に形成した折込タブをテープにつけることができるハンドディスペンサー
テープの貼り始めにタブ(つまみ)が出来る為、剥がしやすいです。
OPPテープ開封時の作業性を高めます。
追加説明
カタログ価格

6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 22:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1643ページ

代替品

EA944N-6A
  • 品番

    EA944N-6A

  • コメント

    違い:適用テープ、カラー

ウェブカタログ画像
  • テープの貼り始めにタブ(つまみ)が出来る為、剥がしやすいです。\n※本商品はホルダーのみです。
  • タブのつくりかた

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top