詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NB-66

品名 : 48mmx50m ОPP梱包用テープ(超透明/50巻)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J6120
商品名 SC-01 幅(mm) 48
長さ(m) 50 厚さ(mm) 0.05
超透明 材質 基材:ポリプロピレンフィルム
粘着剤:アクリル系
内芯径 76mm(3”) 粘着力 2.3N/10mm
引張強度 39N/10mm 入数 50巻
薄くて強くて透明度にも大変優れる
ダンボール箱の包装に
透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
追加説明
カタログ価格

20,600 (税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 14:53現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1644ページ
バリエーション一覧
EA944NB-65 48mmx50m ОPP梱包用テープ(超透明/3巻)
EA944NB-66 48mmx50m ОPP梱包用テープ(超透明/50巻)
ウェブカタログ画像
※50巻入
  • ※50巻入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top