品番 : EA944NC-1
品名 : 50mmx25m 布粘着テープ
基材にPETウーリーを採用し、品質・コストのバランスがとれた包装用布粘着テープ
仕様
| サイズ | 50mm×25m | 厚さ | 0.23mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:スフモス+PETウーリー 粘着剤:ゴム系 |
色 | 段ボール色 |
| 内芯径 | 76mm(3”) | 粘着力 | 3.2N/10mm |
| 引張強度 | 46N/10mm | 保持力 | 2.0mm/30分 |
| 巻戻し力 | 4.8N/25mm | 伸び | 9% |
| 入数 | 1巻 | ||
| 梱包用 | |||
| 横糸にPETウーリー平糸を使用 | |||
| なめらかな手触りで使用感が向上しました。 | |||
| 低臭タイプの粘着剤を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/11/11 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1643ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NC-1 50mmx25m 布粘着テープ |
| EA944NC-1B 50mmx25m 布粘着テープ(30巻) |
