品番 : EA944NC-30
品名 : 50mmx25m 布粘着テープ(30巻)
スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.750 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 50mm×25m | 厚さ | 0.33mm |
| 色 | 段ボール色 | 材質 | 基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系 |
| 内芯径 | φ76mm(3”) | 粘着力 | 3.02N/10mm |
| 引張強度 | 74.4N/10mm | 巻戻し力 | 5.59N/25mm |
| 保持力 | 1.0mm/30分 | 伸び | 12% |
| 重量(g) | 460 | 入数 | 30巻 |
| 粗面に対しても良好な接着性をもっています。 | |||
| テープの上に文字が書け、重ね貼りが可能 | |||
| 基材が柔軟で粘着剤も厚いため、比較的厚い面にも使え、擦り傷や摩耗に対しても 抜群の強度を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1643ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NC 50mmx25m 布粘着テープ |
| EA944NC-30 50mmx25m 布粘着テープ(30巻) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA944N-12 : 50mm用 テープホルダー(カッター付) |
