詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NC-50

品名 : 50mmx25m 養生テープ(建築用)

手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用

仕様

サイズ 50mm×25m 厚さ 0.16mm
材質 基材:ポリオレフィン
粘着剤:アクリル系
粘着力 4N/10mm
引張強度 9.68N/10mm 入数 1巻
手で簡単に切れます。
油性マジックで文字を書き込むことができます。
粘着力が強めで扱いやすい。
建築養生、塗装養生、仮止めに強粘着でものり残りしにくい。
硬質塩ビなどにものり残りしにくい。
環境に配慮したノントルエンタイプ
薄く柔軟性があるので、凹凸部にもよく貼り付き、長期間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/23 22:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0162ページ
バリエーション一覧
EA944NC-50 50mmx25m 養生テープ(建築用)
EA944NC-50B 50mmx25m 養生テープ(建築用/30巻)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top