品番 : EA944NF-12
品名 : 50mmx10m 両面テープ(位置決め調整用)
粘着剤表面に特殊樹脂によるストライプ状の凸部を設け、貼り合わせ時に位置調整ができ、その後の圧着でしっかり固定できる両面テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | PT-0190FX |
|---|---|---|---|
| サイズ | 幅:50mm 長さ:10m 厚さ:0.13mm |
材質 | 基材:和紙 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 壁紙、クッションフロアなどの接着や、再剥離を要する場所に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | クリーム色 | 粘着力 | 位置調整機能なし:3.75N/10mm 位置調整機能あり:3.25N/10mm |
| 粘着剤の表面に特殊樹脂で形成した凸構造を持つので、「位置調整(スライド)機能」と「接着特性」を両立できます。 | |||
| 基材には強度の高い和紙を使用し、凝集力の高い粘着剤を用いています。 そのため、使用後のテープをはがす際にちぎれにくく、粘着剤が残りにくい両面接着テープです。 |
|||
| のり残りし難く、再剥離性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/09/19 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1442ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NF-11 25mmx10m 両面テープ(位置決め調整用) |
| EA944NF-12 50mmx10m 両面テープ(位置決め調整用) |
| EA944NF-13 75mmx10m 両面テープ(位置決め調整用) |
