詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NF-24

品名 : 30mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)

仕様

メーカー 日東電工 型番 NO.525-NL
用途 パネル(鋼板、合板、不燃板、断熱材)、人工芝などの仮止め、パネル、壁内の接合部、貫通穴の気密シール、金属屋根、外壁下地の接合部の防水シール、建築基礎の接合部の防水シールに サイズ 30mm×15m
厚さ 1.0mm 材質 基材:織布
粘着剤:ブチルゴム系
内芯径 76mm(3”) テープ色 黒
粘着力 24N/15mm(23℃) 引張強度 56N/10mm(23℃)
粘着層は厚手ブチルゴム系粘着剤のため、貼りつけ面が粗面でもよくなじみ、接合部への接着性が良好です。
基材は柔軟で、強度がある織布タイプですので、施工性が良好です。
ブチルゴム系粘着剤のため、防水シール性、耐アルカリ性、長期耐久性が良好です。
夏場でも粘着剤のタレ、汚染性が少ない
冬場でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
屋内外用
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 13:51現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA944NF-21 10mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)
EA944NF-22 15mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)
EA944NF-23 20mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)
EA944NF-24 30mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)
EA944NF-25 50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)
ウェブカタログ画像
※イメージ画像
  • ※イメージ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top