品番 : EA944NF-4
品名 : 30mmx50m 両面テープ(油面接着用)
油のついた面にもよくつく環境対応の低VOC両面テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | OW-5016 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 幅:30mm 長さ:50m 厚さ:0.16mm |
材質 | 基材:不織布 粘着剤:無溶剤形アクリル系 |
| 用途 | 自動車内装材やOA家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合わせ、プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 白 | 粘着力 | 7.75N/10mm |
| 油面接着用 | |||
| 除去しきれない防錆油や、切削油などが付着したものへの接着に | |||
| 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 | |||
| VOC放散量を少なくした両面接着テープ | |||
| 厚生労働省指定VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。 | |||
| 基材に不織布を使用しており、被着体へのなじみ、追従性が良好です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/08/14 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NF-1 10mmx50m 両面テープ(油面接着用) |
| EA944NF-2 15mmx50m 両面テープ(油面接着用) |
| EA944NF-3 20mmx50m 両面テープ(油面接着用) |
| EA944NF-4 30mmx50m 両面テープ(油面接着用) |
| EA944NF-5 50mmx50m 両面テープ(油面接着用) |
