詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NG

品名 : 19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

耐候性に優れる自己融着テープ

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.11
用途 電線ケーブルの端末処理、接続、保護に(6.6kVクラスまで) サイズ 19mm×10m
厚さ 0.5mm 材質 ブチルゴム
使用温度範囲 -10~70℃ 引張強度 3.2N/10mm
伸び 530% 絶縁破壊電圧 44kV/mm
非加硫ブチルゴム自己融着テープ
剥離紙ありタイプ
電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
金属腐食を起こしません。
絶縁に優れ、締付け力にて簡易防水が図れます。
伸張させて巻きつける事で、相手に密着し絶縁性を発揮します。
屋外で使用する場合は、保護用として一般的なビニールテープの黒色をご使用ください。
<使用方法>
テープ本体を2.5倍に引き伸ばしながら丁寧に巻き付けます。
テープ巻の際は気泡の入らぬようにご注意下さい。
巻き終わりは張力を戻し軽く指で押さえて巻止します。
その後全体に指圧を加えて融着を促進させておきます。
このテープを巻いた部分にビニールテープで覆い巻すればより効果があります。
追加説明
カタログ価格

2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 128

(2026/11/01 03:10現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1446ページ
バリエーション一覧
EA944NG 19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)
EA944NG-1 19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top