品番 : EA944NJ-111
品名 : 13x0.15mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
幅 | 13mm | 長さ | 10m |
---|---|---|---|
総厚さ | 0.15mm | 材質 | 基材:ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸) 粘着剤:シリコーン系 |
用途 | ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆 | 使用温度範囲 | -60~200℃ |
粘着力180°剥離 | 4.4N/10mm | 引張強さ | 212N/10mm |
破壊電圧 | 6kV | ||
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。 | |||
フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)の優れた非粘着性を活かしあらゆる用途に対応できます。 | |||
電気絶縁性、寸法安定性に優れています。 | |||
UL510規格に合格しています。 | |||
食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在) | |||
手で切ることができます。 |
追加説明 |
●非粘着性→テープ表面のみ非粘着性で貼り合わせ面は感圧粘着剤が塗布されております(2009/1/13) |
---|
カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 16:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1518ページ |
代替品
|