品番 : EA944NJ-50
品名 : 50x0.18mm/33m 粘着テープ(ガラスクロス)
高強度と耐熱性に優れたガラスクロス粘着テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.188UL |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 長さ | 33m |
| 総厚さ | 0.18mm | 材質 | 基材:ガラスクロス 粘着剤:シリコーン系 |
| 用途 | 耐熱トランスの層間・外装絶縁用途、部品の外層用途、コイルの結束や外層絶縁用途に | 引張強さ | 600~620N/19mm |
| 伸び | 5% | 引きはがし粘着力 | 6.7N/19mm |
| 破壊電圧 | 3.5kV | 電食係数 | 0.96 |
| 機械的強度に優れ、綿やアセテートクロスに比べ約3倍の強度があります。(メーカー比) | |||
| 180℃で長時間加熱しても電気特性は安定しています。 | |||
| UL-510FRを取得しています。 | |||
| 寸法安定性が良好で、他のプラスチックに比べ、熱・湿度による影響が非常に少ないです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NJ-13 13x0.18mm/33m 粘着テープ(ガラスクロス) |
| EA944NJ-19 19x0.18mm/33m 粘着テープ(ガラスクロス) |
| EA944NJ-25 25x0.18mm/33m 粘着テープ(ガラスクロス) |
| EA944NJ-50 50x0.18mm/33m 粘着テープ(ガラスクロス) |
