品番 : EA944NM-100
品名 : パックシーラー
仕様
| 適合テープ | 幅:12.7mm以下 内径:約38~89mm |
サイズ | 220(W)×77(D)×145(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄、ABS樹脂 | 重量 | 900g |
| 溝に袋口を通すだけで、簡単に素早くシールできます。 | |||
| スリット幅の部分は袋を丸めて通す場合、最大5.8mmまで、袋の厚みは0.05mmまで使用できます。 | |||
| ※適用テープは下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/11 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1640ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
