詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NM-107

品名 : 9mmx50m パックシールテープ(金/20巻)

仕様

メーカー ニチバン 型番 540GO
商品名 バッグシーリングテープ カラー
サイズ 9mm×50m 厚さ 0.059mm
材質 基材:PET
粘着剤:ゴム系
粘着力 4.42N/10mm
引張強度 74.9N/10mm 伸び 153%
用途 青果・生麺・食品全般・ネジ等工具部品の小分け袋詰めのバッグシーリングに最適 入数 20巻
PETフィルムベースなので防湿、耐水性にすぐれています。
パックシーラーはEA944NM-100をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

8,840 (税抜)/ 9,724 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/30 01:20現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1640ページ
バリエーション一覧
EA944NM-2C 9mmx50m パックシールテープ(赤/1巻)
EA944NM-3C 9mmx50m パックシールテープ(青/1巻)
EA944NM-4C 9mmx50m パックシールテープ(黄/1巻)
EA944NM-7C 9mmx50m パックシールテープ(金/1巻)
EA944NM-102 9mmx50m パックシールテープ(赤/20巻)
EA944NM-103 9mmx50m パックシールテープ(青/20巻)
EA944NM-104 9mmx50m パックシールテープ(黄/20巻)
EA944NM-107 9mmx50m パックシールテープ(金/20巻)
ウェブカタログ画像
※20巻入り
  • ※20巻入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top