品番 : EA944NN-1
品名 : 19mmx20m 電気絶縁テープ(黒)
耐熱性にも優れ、柔軟性にも優れたアセテート布粘着テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 19mm×20m | 厚さ | 0.23mm |
| 材質 | 基材:アセテートクロス 粘着剤:アクリル系 |
用途 | トランス、コイルなどの巻き止め、外装、ワニス、ワックス処理を行う場合の結束に |
| カラー | ブラック | 重量 | 80g |
| 引きはがし粘着力 | 5N/19mm | 引張強さ | 120N/19mm |
| 伸び | 20% | 破壊電圧 | 3kV |
| 使用温度範囲 | 105℃まで | ||
| 電気絶縁用 | |||
| 手切れ性があり、作業性に優れています。 | |||
| 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 | |||
| 耐腐食性・粘着性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/10/19 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NN-1 19mmx20m 電気絶縁テープ(黒) |
| EA944NN-2 19mmx20m 電気絶縁テープ(白) |
