品番 : EA944NN-12
品名 : 12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
電気・電子機器などの耐熱絶縁用途に活躍
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.360UL |
|---|---|---|---|
| 幅 | 12mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.06mm | 材質 | 基材:ポリイミドフィルム 粘着剤:シリコーン系 芯:プラスチック |
| 用途 | 部品実装リフロー工程、耐熱マスキング、2次電池電極絶縁、耐熱電気絶縁に | 引きはがし粘着力 | 5.4N/19mm |
| 引張強さ | 145N/19mm | 伸び | 65% |
| 破壊電圧 | 8.0kV | 電食係数 | 1.00 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 電気絶縁性に優れています。 | |||
| 耐熱性に優れています。 推奨使用温度(連続使用):180℃ |
|||
| 難燃性に優れています。 UL 510 FR取得 |
|||
| 寸法安定性に優れています。 | |||
| 細幅加工に対応できます。 | |||
| 長尺対応が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/06/29 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NN-12 12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) |
| EA944NN-19 19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) |
| EA944NN-25 25mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) |
