品番 : EA944NN-46
品名 : 19mmx45m 電気絶縁テープ(テトロンクロス/E種)
仕様
| メーカー | 日東シンコー | 型番 | VTT-Y |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワニステトロンクロステープ | 用途 | トランス、モータ等の外層絶縁に |
| 幅 | 19mm | 長さ | 45m |
| 厚さ | 0.10mm | 材質 | 基材:テトロン布 塗布:油性ワニス |
| 最高許容温度 | 120℃ | 引張強度(長さ方向) | 89.9N/15mm |
| 伸び(長さ方向) | 21.1% | 絶縁破壊電圧(常態) | 9.3Kv |
| 色 | 黄色 | 入数 | 1巻 |
| E種電気機器の絶縁に | |||
| 粘着剤なし | |||
| 電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NN-46 19mmx45m 電気絶縁テープ(テトロンクロス/E種) |
| EA944NN-47 25mmx45m 電気絶縁テープ(テトロンクロス/E種) |
