品番 : EA944NN-57
品名 : 25mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/F種)
仕様
| メーカー | 日東シンコー | 型番 | FFVGCT |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エポキシエステルガラスクロステープ | 用途 | トランス、モータ等の外層絶縁に |
| 幅 | 25mm | 長さ | 30mm |
| 厚さ | 0.13mm | 材質 | 基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス |
| 最高許容温度 | 155℃ | 引張強度(長さ方向) | 367.0N/15mm |
| 絶縁破壊電圧(常態) | 10.8Kv | 色 | 透明色 |
| 入数 | 1巻 | ||
| F種電気機器の絶縁に | |||
| 粘着剤なし | |||
| 電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,580 円(税抜)/ 9,438 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NN-56 19mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/F種) |
| EA944NN-57 25mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/F種) |
