詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NP-131

品名 : 50mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)

環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.21S
50mm 長さ 20m
厚さ 0.19mm 材質 基材:塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
用途 配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用 カラー クリアー
粘着力 2.47N/19mm 引張強度 68.2N/19mm
入数 1巻
電気絶縁性に非常に優れています。
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。
カット性に優れ、手で切ることができます。
耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性に優れています。
配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336適合品
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2026/05/14 11:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1443ページ
バリエーション一覧
EA944NP-131 50mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)
EA944NP-31 50mmx20m ビニールテープ(透明/4巻)
EA944NP-32 50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻)
EA944NP-33 50mmx20m ビニールテープ(青/4巻)
EA944NP-34 50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)
EA944NP-35 50mmx20m ビニールテープ(緑/4巻)
EA944NP-36 50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)
EA944NP-37 50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)
EA944NP-38 50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)
EA944NP-39 50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)
EA944NP-132 50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)
EA944NP-133 50mmx20m ビニールテープ(青/1巻)
EA944NP-134 50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)
EA944NP-135 50mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)
EA944NP-136 50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)
EA944NP-137 50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)
EA944NP-138 50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)
EA944NP-139 50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)
ウェブカタログ画像
※品番により、カラー・テープ幅が異なります。
  • ※品番により、カラー・テープ幅が異なります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top