品番 : EA944NT-7
品名 : 50mmx18m マスキングテープ(シーリング用 2巻)
凹凸サイディングボードに最適なマスキングテープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.727 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 長さ | 18m |
| 厚さ | 0.1mm | 材質 | 基材:和紙 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 3.4N/18mm | 引張強度 | 73N/18mm |
| 巻戻し力 | 2.1N/18mm | 伸び | 8.2% |
| 入数 | 2巻 | ||
| サッシ・ガラス板・一般外壁・凸凹サイディングボード・砂まきボード等に | |||
| 凸凹面によくなじむ | |||
| 粗面によくなじむ | |||
| はがす時切れにくい(プライマーにも強い) | |||
| 巻き戻しが軽く、テープを貼る作業がスムーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/04/01 16:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 包 | ||
| カタログページ | 0160ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944NT-1 15mmx18m マスキングテープ(シーリング用 8巻) |
| EA944NT-3 20mmx18m マスキングテープ(シーリング用 6巻) |
| EA944NT-7 50mmx18m マスキングテープ(シーリング用 2巻) |

