詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NY-19

品名 : 19mmx10m フッ素樹脂含浸ガラスクロステープ

耐熱性、離型性、機械的強度に優れることからヒートシール機器の耐熱離型に貢献

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.973UL-S
商品名 ニトフロン 幅 19mm
長さ 10m 総厚さ 0.13mm
材質 基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤:シリコーン系
用途 耐熱マスキング、ヒートシール、金型の離型に
引張強度 240N/19mm 使用温度範囲 -60~200℃
180°粘着力 6.8N/19mm 表面粗さRz 6.1um
ガラスクロスに4フッ化エチレン樹脂(PTFE)のディスパージョンを含浸し、焼成加工したものを基材としています。
片面に表面処理を施し、シリコーン系粘着剤を塗布したテープは、優れた耐熱性と機械的強度を誇ります。
UL510FRを取得しています。
離型性、滑り性に優れています。
高温保持性、寸法安定性に優れています。
非粘着面は電気特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、耐水性(撥水性)、非粘着性など、4フッ化エチレン樹脂が持つ優れた特性を備えています。
表面の凹凸が大きく、網目が強く転写されます。
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 05:14現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1451ページ
バリエーション一覧
EA944NY-19 19mmx10m フッ素樹脂含浸ガラスクロステープ
EA944NY-25 25mmx10m フッ素樹脂含浸ガラスクロステープ
EA944NY-50 50mmx10m フッ素樹脂含浸ガラスクロステープ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top