詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RH-51

品名 : 25mmx2.8m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

接着剤を使用していないため粘着物が残りません

仕様

幅(mm) 25 長さ(m) 2.8
厚さ(mm) 0.5 材質 グラスファイバーメッシュ
用途 Dリング付ツールを工具に取り付けるなど カラー 緑(蛍光)
耐熱温度 -50~250℃ 使用荷重 5kg
高強度、耐久性
難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。
ANSI/ISEA121-2018準拠
高度な自己融着シリコン技術を採用しています。
特殊な設計で接着剤を一切使用しないため、ツールから剥がしても残留物が残りません。
追加説明
カタログ価格

8,060 円(税抜)/ 8,866 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/01 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1447ページ 2245ページ

代替品

EA944RH-1
  • 品番

    EA944RH-1

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top