品番 : EA944RS-110
品名 : 48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK]
仕様
| 幅(mm) | 48 | 長さ(m) | 50 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.06 | 材質 | 基材:アクリル 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 移動や輸送をするときの梱包に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 色 | 透明 | ||
| 強度テープ | |||
| 芯まで見える透明度 | |||
| 時間が経つほど粘着力が強化されるので、長距離移動でも保持力が維持されます。 | |||
| 荷物を安全に運ぶため、引っ越し用の箱や配送用の箱に使用するのに最適です。 | |||
| 幅広い温度範囲で性能を発揮するため、高温でも低温でもしっかりと貼り付きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/28 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1436ページ 1644ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944RS-110B 48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力)[DUCK] |
| EA944RS-110 48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK] |

