品番 : EA944RS-120B
品名 : 48mmx 50m 梱包用透明テープ(静音)[DUCK]
仕様
| 幅(mm) | 48 | 長さ(m) | 50 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.066 | 材質 | 基材:アクリル 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 荷物の梱包に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 入数 | 1巻 | ||
| テープ引出し時の音が静かな為、事務所等の音が気になる場所での利用にも適します。 | |||
| 粘着力は時間の経過とともに強化し、移動中や輸送中の長距離であっても梱包状態を長時間保持します。 | |||
| 標準的な梱包テープよりも80倍以上静かです。(メーカー比) | |||
| 特殊な剥離コーティングにより、テープが裂けたりすることなくご使用いただけます。 | |||
| 幅広い温度範囲で性能を発揮するため、高温でも低温でもしっかりと張り付きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/18 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1436ページ 1644ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944RS-120B 48mmx 50m 梱包用透明テープ(静音)[DUCK] |
| EA944RS-120 48mmx 50m 梱包用透明テープ(静音/4巻)[DUCK] |
ウェブカタログ画像
拡大
