詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RS-19

品名 : 48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(シルバー)[DUCK]

手で簡単に切れます

仕様

幅 48mm 長さ 9.1m
厚さ 0.23mm 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
用途 結束、ラベル貼り、色分けなどに 内芯径 76mm(3”)
カラー シルバー 耐熱温度 93℃
粘着力 8.21N/10mm 引張強度 45.53N/10mm
手で簡単に切れます。
木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。
凹凸面にも貼付可能
屋内の床に一時的なマーキングとして最適です。
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/11 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1436ページ
バリエーション一覧
EA944RS-18 48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド)[DUCK]
EA944RS-19 48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(シルバー)[DUCK]
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top