品番 : EA944RS-80
品名 : 19mmx4.5m 両面テープ(壁紙・ポスター用)[DUCK]
仕様
| 幅(mm) | 19 | 長さ(m) | 4.5 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 1.67 | 材質 | 基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 写真やメモ、ポスターなどを貼るときに | 粘着力 | 8.76N/10mm |
| 引張強度 | 14N/10mm | テープ色 | 白 |
| 屋内用 | |||
| 釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに | |||
| ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。 | |||
| テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1436ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

