品番 : EA944MF-222
品名 : 15mmx1.5m 両面テープ(剥せる・壁紙用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T3971 |
|---|---|---|---|
| 用途 | カレンダーや配線モール、安全クッションなど長いものの貼りつけに | 幅 | 15㎜ |
| 長さ | 1.5m | 厚み | 2.5mm |
| 内芯径 | 28mm(1.1”) | 粘着力 | 1面:1.8N/10mm 2面:1.85N/10mm |
| テープ色 | 白 | 材質 | 基材:ポリウレタンフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| しっかり貼れて、水できれいにはがせる両面テープ | |||
| 塩ビ壁紙に貼ることができます。 | |||
| ケース付 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/11 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1442ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-222 15mmx1.5m 両面テープ(剥せる・壁紙用) |
| EA944MF-223 20mmx1.5m 両面テープ(剥せる・壁紙用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
