詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-223

品名 : 20mmx1.5m 両面テープ(剥せる・壁紙用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 T3972
用途 カレンダーや配線モール、安全クッションなど長いものの貼りつけに 幅 20㎜
長さ 1.5m 厚み 2.5mm
内芯径 28mm(1.1”) 粘着力 1面:1.8N/10mm
2面:1.85N/10mm
テープ色 白 材質 基材:ポリウレタンフォーム、
粘着剤:アクリル系
しっかり貼れて、水できれいにはがせる両面テープ
塩ビ壁紙に貼ることこができます。
ケース付
屋内用
追加説明
カタログ価格

885 円(税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/11 01:52現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1442ページ
バリエーション一覧
EA944MF-222 15mmx1.5m 両面テープ(剥せる・壁紙用)
EA944MF-223 20mmx1.5m 両面テープ(剥せる・壁紙用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top