品番 : EA944RV-32
品名 : 25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1780 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ゴリラ(GORILLA) | 商品名 | ゴリラ 両面テープ クリア |
| サイズ | 幅:25.4㎜ 長さ:1.52m 厚さ:1.0㎜ |
内芯径 | 25㎜ |
| 色 | 透明 | 使用可能温度範囲 | -40~120℃ |
| 材質 | 粘着剤:アクリル系 | 重量 | 67g |
| アクリル粘着剤で強力接着が長期間持続!平滑面、粗面どちらにもOKな強力両面テープ | |||
| 全天候型、目立たないクリアタイプ | |||
| 耐水性にすぐれ、屋内、屋外問わず使用可能 | |||
| 高い保持力が長期間持続 | |||
| 【使用できるもの】 金属(鉄・アルミ・ステンレス・銅など)、木材、ガラス、陶器、レンガ、プラスチック、石材・コンクリート、タイル、硬質・軟質ビニール 【使用できないもの】 壁紙などの損傷しやすい面、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、凹凸の激しい面、球体、繊維、ゴム、塗装が剥がれやすい面、常に高温・多湿になる所、常に浸水する所 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/09/16 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944RV-31 25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面/屋外用) |
| EA944RV-32 25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア) |
