品番 : EA944RV-40
品名 : 101mmx 3m [超強力]多用途防水補修テープ
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1782 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ゴリラ(GORILLA) | 商品名 | ゴリラテープ エクストリーム ウォータープルーフ <ブラック> |
| サイズ | 幅:101.6㎜ 長さ:3.04m 厚さ:0.86㎜ |
使用温度範囲 | -56~93℃ |
| 材質 | 基材:伸縮性エラストマー 粘着剤:合成ポリマー |
重量 | 408g |
| 超極厚の粘着層で凹凸面にも強力接着! 防水性にすぐれ過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮する、屋内・屋外用の補修テープ |
|||
| アウトドア用品、自動車用品、ビニール製品などさまざまな箇所の補修、補強、密閉に | |||
| 水を一切通さない超強力防水タイプ。濡れた面、水中でもOK (汚れがない平滑面に貼り、テープの下に水が残った場合は押し出してください。) |
|||
| 段差や曲面にもぴったりフィット | |||
| ワイドタイプ | |||
| 紫外線に強い全天候型 | |||
| PP・PEにも強力粘着 | |||
| 【使用できるもの】 アウトドア用品、スポーツ用品、マリン用品、自動車用品、プラスチック製品、ビニール製品、雨どい、トタン、屋根、カーポート、サイクルポート、ルーフボックス、タンク・容器、窓 など 【使用できないもの】 特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、油分を多く含んだ合成ゴム、自動車のエンジンルームなど高温になる箇所、水道管やホースなど過度な圧力がかかる箇所、貴金属、高価格品 など |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/08 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944RV-40 101mmx 3m [超強力]多用途防水補修テープ |
| EA944RV-41 101mmx 2.43m [超強力]防水補修テープ(クリア) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
※本商品は〈ブラック〉です。
