詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SA-5

品名 : 500x900mm ステンレスシート(粘着)

レンジまわりの保護に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M1040
サイズ 500×900mm 厚さ 0.13mm
材質 基材:ステンレススチール
粘着剤:アクリル系
用途 レンジまわりの保護に
粘着力 4.72N/10mm パッケージ重量 430g
入数 1枚
粘着付
耐久性に優れ、水・熱・汚れ・油にも強いステンレス製の保護シートです。
はさみで切れるから長さ合わせが簡単です。
屋内用
追加説明
カタログ価格

3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/11/11 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1452ページ

代替品

EA944SA-3
バリエーション一覧
EA944SA-3 300x900mm ステンレスシート(粘着)
EA944SA-5 500x900mm ステンレスシート(粘着)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top