品番 : EA944SB-1
品名 : 10mmx20m 導電性粘着テープ(銅箔)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | CT-311E |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ニトホイル | 幅(mm) | 10 |
| 長さ(m) | 20 | 厚さ(mm) | 0.11 |
| 材質 | 基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 電子、電気機器のアース取り、電磁波シールド用 |
| 粘着力 | 7.5N/10mm | ||
| 抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。 | |||
| 圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。 | |||
| 銅箔にアクリル系粘着剤を塗布し、導通がとれるようにしたテープです。 | |||
| 長期に渡る安定したシールド効果、電気特性を保持し、電子機器のアース取りや電磁波シールドに使用されています。 | |||
| 初期及び経日で優れた粘着特性を発揮します。 | |||
| 経日による抵抗値の上昇がわずかです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/23 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SB-1 10mmx20m 導電性粘着テープ(銅箔) |
| EA944SB-2 15mmx20m 導電性粘着テープ(銅箔) |
| EA944SB-3 20mmx20m 導電性粘着テープ(銅箔) |
ウェブカタログ画像
拡大
