品番 : EA944SD-75
品名 : 75mmx10m 粘着テープ(光沢アルミ箔)
ダクトや配管の被覆、保護用途に適しているアルミテープです
仕様
幅 | 75mm | 長さ | 10m |
---|---|---|---|
厚さ | 0.1mm | 材質 | 基材:アルミニウム箔 粘着剤:アクリル系 |
用途 | ダクトや配管の被覆・保護、保温材などの目地用、配線や部品などの固定用、アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに | 粘着力 | 11.2N/10mm |
引張強度 | 34.4N/10mm | 光沢 | 有 |
伸び(%) | 8 | ||
アルミ箔の光沢面を表にした製品です。 | |||
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有しています。 | |||
50μ厚軟質アルミ箔(JIS H 4160 A1N30H相当品)にアクリル系粘着剤を塗布した、離型紙付のアルミ箔粘着テープです。 | |||
軟質アルミ箔でどこでもきれいに貼れます。 |
追加説明 |
●耐熱温度・・・約60℃ |
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/03 13:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1503ページ |