品番 : EA944SE-102
品名 : 75mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(厚手)
屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J3100 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 75 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 0.13 | 材質 | 基材:軟質アルミ箔(0.08mm) 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修、外壁のすき間シールに | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | シルバー | 粘着力 | 7.9N/10mm |
| 厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ | |||
| 耐水性、耐候性に優れたアルミ素材 | |||
| 凹凸面や曲面にもピッタリフィット | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/14 13:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1453ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SE-101 50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) |
| EA944SE-102 75mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) |
| EA944SE-106 50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢厚手) |
ウェブカタログ画像
拡大
