詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SE-61

品名 : 40mmx2.5m 軟質アルミ粘着テープ

シワ・キズになりにくく、はがしやすい

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M204
幅(mm) 40 長さ(m) 2.5
厚さ(mm) 0.1 材質 基材:防食コート軟質アルミニウム+ポリエステル
粘着剤:アクリル系
ヘラ:ポリエチレン
用途 流し台のつぎ目・コーナーに
密着用ヘラ付
シワ・キズになりにくく、はがしやすい
水やゴミが入りやすい流し台と壁などのすき間をしっかりふさぎます。
軟質アルミニウムにポリエステルをラミネート加工した高級タイプです。
屋内用
追加説明
カタログ価格

475 円(税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/09/28 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1453ページ

代替品

EA944SE-71
  • 品番

    EA944SE-71

  • コメント

    幅・長さ・材質違い

バリエーション一覧
EA944SE-61 40mmx2.5m 軟質アルミ粘着テープ
EA944SE-62 60mmx1.8m 軟質アルミ粘着テープ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top