品番 : EA944SF-3
品名 : 75mmx30m アルミガラスクロス粘着テープ
仕様
| 幅 | 75mm | 長さ | 30m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.18mm | 材質 | 基材:ガラスクロスアルミ箔 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | ダクト配管の保護、保温材の目地、配線や部品の固定用 | 粘着力 | 12.4N/10mm |
| 引張強度 | 240N/10mm | 耐熱温度 | 約80℃ |
| 空調ダクトのシール、保温筒・グラスウールの固定・シールに。 | |||
| 凸凹面や曲面にぴったりフィット。 | |||
| ガラスクロスアルミ箔にアクリル粘着剤を塗布した、離型紙付のアルミガラスクロス粘着テープです。 | |||
| 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有しています。 | |||
| 基材強度が高いだけでなく、高級感のある貼り付け面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/27 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0034ページ 1453ページ | ||||
