品番 : EA944SG-122
品名 : 100mmx16.5m ライン保護テープ(滑止め付)
ラインテープを保護し、滑り止め効果を与えます
仕様
| 幅 | 101.6mm | 長さ | 16.5m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.13mm | 材質 | 基材:ビニール 粘着剤:アクリル系 |
| 色 | クリアー | 粘着力 | 約5.3N/25mm |
| 使用温度範囲 | -53~93℃ | ||
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,330 円(税抜)/ 10,263 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SG-121 76mmx16.5m ライン保護テープ(滑止め付) |
| EA944SG-122 100mmx16.5m ライン保護テープ(滑止め付) |
| EA944SG-123 127mmx16.5m ライン保護テープ(滑止め付) |
ウェブカタログ画像
拡大
