品番 : EA944SG-62
品名 : 50mmx50m 危険表示・粘着テープ(立入禁止)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日東電工 | 商品名 | プリントラインテープ |
---|---|---|---|
粘着式 | |||
サイズ | 50mm×50m | 材質 | 基材:ポリオレフィン、 接着剤:ゴム系 |
表示内容 | 立入禁止 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,230 円(税抜)/ 10,153 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 23:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2359ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944SG-61 50mmx50m 危険表示・粘着テープ(安全第一) |
EA944SG-62 50mmx50m 危険表示・粘着テープ(立入禁止) |
拡大