詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SH-3

品名 : 50mmx10m 安全表示テープ(ストップ)

仕様

メーカー ダイヤテックス 型番 H-06-ST
商品名 パイオランテープ 表示内容 ストップ
幅 50㎜ 長さ 10m
厚さ 0.17mm 粘着力 8N/25mm
保持力 0.1mm 材質 基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
入数 1巻
水、油がかかっても印刷がにじみにくい標示テープ
糊の染み出しや、糊残りが少ない設計
手切れ性があり作業性良好(刃物不要)
追加説明
アイコン
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/11 22:53現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2257ページ
バリエーション一覧
EA944SH-2 50mmx10m 安全表示テープ(ペンキ塗りたて)
EA944SH-3 50mmx10m 安全表示テープ(ストップ)
ウェブカタログ画像
※品番別、各1巻入り
  • ※品番別、各1巻入り
  • 入数:1巻

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top