品番 : EA944SK-2A
品名 : 75x900mm フローリング補修テープ(ミディアムブラウン)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | TT0015 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 75 | 長さ(m) | 0.9 |
| 厚さ(mm) | 0.12 | 材質 | 基材:ウレタン・紙・ポリエステル 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙 |
| 用途 | フローリングのキズかくし、補修、木目調の机・棚などの補修・装飾に | 色 | ミディアムブラウン |
| フローリングの傷を補修するテープです。 | |||
| フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンに隠せる上に、キズ防止効果もあります。 | |||
| テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。 | |||
| 粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業 | |||
| 広範囲についた傷でも作業が楽々 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/13 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SK-1 75x900mm フローリング補修テープ(ダークブラウン) |
| EA944SK-2A 75x900mm フローリング補修テープ(ミディアムブラウン) |
| EA944SK-3A 75x900mm フローリング補修テープ(ライトブラウン) |
| EA944SK-3B 75x900mmフローリング補修テープ(ライトブラウン/10巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
