品番 : EA944SY-50
品名 : 50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)
空調ダクトやパイプの補修に最適です
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 10m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.08mm | 材質 | 基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系 |
| 使用温度範囲 | -20~120℃ | 粘着力 | 8N/10mm |
| 引張強度 | 28N/10mm | 用途 | 空調ダクトやパイプの補修に |
| 粘着式 | |||
| ?離紙付 | |||
| 屋内用 | |||
| 空調ダクトやパイプの補修に最適です。 | |||
| 耐腐食性、反射断熱性があります。 | |||
| 耐水性、耐油性にも優れており、水に濡れても剥がれにくく、油汚れも簡単に拭き取ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 146 (2026/11/11 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1453ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SY-50 50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) |
| EA944SY-51 50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) |
ウェブカタログ画像
拡大
