詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944VB-4A

品名 : 300x0.13mm/10m フッ素含浸ガラスクロス

仕様

幅(mm) 300 長さ(m) 10
厚さ(mm) 基材:0.13
全体:0.17
材質 PTFE含浸ガラスクロス
用途 製袋ヒートシート用の耐熱離型シート
冷凍食品の搬送ベルト、解凍用ベルト、ベーキング用ベルト等のベルト用
LBP用定着ベルトの摺動用途
ACFの圧着離型シート
引張強度 タテ:320N/10mm
ヨコ:300N/10mm
使用温度範囲 -100~260℃ 摩擦係数 0.07
耐薬品性、電気特性、潤滑性、耐候性、 非粘着性など優れた性能をもつ四ふっ化エチレン樹脂(PTFE樹脂)と高強度のガラスクロス基材を複合させた商品です。
安定した分子構造をもち、化学的に不活性であるため、きわめて優れた耐薬品性と耐溶剤性をもっています。
硝酸、硫酸、塩酸、りん酸などの酸、あるいは水酸化ナトリウム、アンモニアなどのアルカリにも、ほとんど侵されません。
少ない誘電損失、高い絶縁抵抗、破壊電圧など優れた電気特性をもち、現在の入手しうる最良の電気絶縁材料です。
誘電率、誘電正接が最も小さい材料であり、体積抵抗もきわめて高く、しかも広範囲の温度、周波数にわたり安定しています。
そのため高周波絶縁材料として理想的です。
融点(327℃)以上で透明になりますが、ほとんど流動せず、かなりの強度を保有しています。
100℃以下の超低温から260℃の高温までの連続使用温度範囲をもち短時間なら溶融状態でも使用可能です。
液体水素中における極低温(-253℃)でも特性劣化は認められません。
他の優れた点として、非粘着性と離型性に優れている事があげられます。
多くの粘着性の物質が非常に付着しにくく、粘着性の物質と接触しても容易に離型することができます。
吸湿量は、ほとんどゼロです。
屋外環境で可視光および紫外線による特性劣化がなく優れた耐候性を示します。
また、湿気、カビ、菌類の影響もまったく受けません。
追加説明
カタログ価格

35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 19:37現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA944VB-2A 300x0.07mm/10m フッ素含浸ガラスクロス
EA944VB-4A 300x0.13mm/10m フッ素含浸ガラスクロス
ウェブカタログ画像
※画像はEA944VB-2Aです。
  • ※画像はEA944VB-2Aです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top