品番 : EA944VJ-138
品名 : 38x0.13mm/10m フッ素樹脂粘着テープ
仕様
| 幅(mm) | 38 | 長さ(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.13 | 材質 | 基材:フッ素樹脂・ガラスクロス 粘着剤:シリコーン系 |
| 用途 | ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、高温電気絶縁被膜、ケーブル結束時の仮止めに | 粘着力 | 3.6N/10mm |
| 引張強度 | 152N/10mm | 使用温度範囲 | -60~200℃ |
| ヒーター部分にも粘着剤(緑色)が直接触れないため、ヒーターが汚れ難く、ヒーターとテープ自体の長寿命化が図れます。 | |||
| 接着面の中央部は粘着剤が未塗布なので、高温による糊溶けが起こりません。 | |||
| 接着面積が少ないため、仮止めで貼っても簡単に剥がせます。 | |||
| テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。 | |||
| 電気絶縁性・寸法安定性に優れています。 | |||
| 食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944VJ-138 38x0.13mm/10m フッ素樹脂粘着テープ |
| EA944VJ-150 50x0.13mm/10m フッ素樹脂粘着テープ |
