品番 : EA944WA-11
品名 : 1200mmx150m 防錆フィルム(鉄・非鉄両用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ゼラスト(ZERUST) | 型番 | ROF3120S |
---|---|---|---|
仕様 | 鉄・非鉄両用 | カラー | オレンジ |
幅(mm) | 1200 | 長さ(m) | 150 |
厚み(mm) | 0.08 | 用途 | 亜鉛メッキ鋼板、アルミシリンダーヘッド等に。 |
気化性防錆剤を混練加工したポリエチレンフィルム | |||
製品製造・保管・輸送工程における錆の形成を化学的に防ぎ、オイルやグリースが必要ないので大幅な作業効率の向上が行えます。 | |||
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
47,800 円(税抜)/ 52,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 07:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1504ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944WA-1 900mmx150m 防錆フィルム(鉄用) |
EA944WA-2 1200mmx150m 防錆フィルム(鉄用) |
EA944WA-11 1200mmx150m 防錆フィルム(鉄・非鉄両用) |