品番 : EA944WA-2A
品名 : 1200mmx150mx0.05mm 防錆フィルム(鉄用)
仕様
| メーカー | ゼラスト(ZERUST) | 型番 | MYF-HS 2120S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 鉄専用 | 幅(mm) | 1200 |
| 厚み(mm) | 0.05 | 長さ(m) | 150 |
| カラー | ライトイエロー | 用途 | 自動車部品、工作機械、金型等の鉄系部品に |
| 気化性防錆剤を混練加工したポリエチレンフィルム | |||
| 製品製造・保管・輸送工程における錆の形成を化学的に防ぎ、オイルやグリースが必要ないので大幅な作業効率の向上が行えます。 | |||
| フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,400 円(税抜)/ 63,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/18 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944WA-1A 900mmx150mx0.05mm 防錆フィルム(鉄用) |
| EA944WA-2A 1200mmx150mx0.05mm 防錆フィルム(鉄用) |
| EA944WA-11A 1200mmx150m 錆フィルム(鉄・非鉄両用) |
ウェブカタログ画像
拡大
