品番 : EA944WD-2
品名 : 1800x0.19mmx2.0m 防錆シート(糸入り)
仕様
| 幅(mm) | 1800 | 長さ(m) | 2 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.19 | 材質 | PO防錆剤入りポリエステル基布 |
| 金属(鉄系)製品の保護として防錆効果3年持続。 | |||
| 糸入りの為強度があります。 | |||
| 金属等金属保管場所のシート、カバー、金属部品入れ袋、輸出用梱包材等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944WD-1 1800x0.19mmx1.0m 防錆シート(糸入り) |
| EA944WD-2 1800x0.19mmx2.0m 防錆シート(糸入り) |
| EA944WD-3 1800x0.19mmx3.0m 防錆シート(糸入り) |
ウェブカタログ画像
拡大
