品番 : EA945AG-105
品名 : M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)
仕様
| サイズ | M5×0.8 | 頭対辺 | 9.2mm・8mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 4mm | 材質 | ポリカーボネート |
| カラー | 透明 | 入数 | 20個 |
| 並目ねじ | |||
| 耐腐蝕、絶縁性 | |||
| 軽量ですので、PC板、器具の固定に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/08/22 07:00現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945AG-103 M3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) |
| EA945AG-104 M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) |
| EA945AG-105 M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) |
| EA945AG-106 M6 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) |
