詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AR-200

品名 : M2-M6 ナット・ワッシャーセット(RENY)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
ナット
M2(50)
M2.6(50)
M3(30)
M4(30)
M5(20)
M6(20)
ワッシャー
M3:3.2×7×0.5(80)
M4:4.3×9×0.8(80)
M5:5.3×10×1.0(50)
M6:6.4×12.5×1.6(50)
ケースサイズ 205×147×28mm 材質 レニー
並目ねじ
ピッチ M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/15 13:04現在)

商品入数 1 販売単位 St

代替品

EA949LX-2
  • 品番

    EA949LX-2

  • コメント

    ナイロン製ワッシャーセット

ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top