詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AT-108

品名 : M 8 平ワッシャー(FRP/1本)

仕様

呼び M8 内径 8.4mm
外径 16.5mm 厚み 1.5mm
材質 FRP 入数 1個
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 00:02現在)

商品入数 1 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA945AT-105 M 5 平ワッシャー(FRP/1本)
EA945AT-106 M 6 平ワッシャー(FRP/1本)
EA945AT-108 M 8 平ワッシャー(FRP/1本)
EA945AT-110 M10 平ワッシャー(FRP/1本)
EA945AT-112 M12 平ワッシャー(FRP/1本)
EA945AT-116 M16 平ワッシャー(FRP/1本)
EA945AT-120 M20 平ワッシャー(FRP/1本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top