詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AY-8W

品名 : M8 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)

仕様

サイズ M8 内径×外径×厚み(mm) 8.4×18.2×2.0
材質 硬質塩化ビニール(U-PVC) 入数 10個
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/19 06:08現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1248ページ
バリエーション一覧
EA945AY-8W M8 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)
EA945AY-10W M10 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)
EA945AY-12W M12 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)
EA945AY-16W M16 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)
EA945AY-20W M20 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によりサイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top